

CHF 213.90/ Rolle(n)exkl. MwSt
CHF 231.23inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXOPAC |
Material | PE |
Handelsmarke | Multilene PE |
Dicke | 0.2 mm |
Breite | 3000 mm |
Farbe | Transparent |
Länge | 50000 mm |
Gewicht | 27.6 kg |