

CHF 131.56/ Rolle(n)exkl. MwSt
CHF 142.22inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXOPAC |
Material | PE |
Handelsmarke | Multilene PE |
Dicke | 0.1 mm |
Breite | 2000 mm |
Farbe | Transluzent |
Länge | 50000 mm |
Gewicht | 9.2 kg |