CHF 66.42/ Meterexkl. MwSt
CHF 71.80inkl. MwSt
Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIFLON |
Material | PTFE |
Handelsmarke | Eriflon PTFE |
Dicke | 0.1 mm |
Breite | 300 mm |
Farbe | Weiss |
Selbstklebend | Ja |
Herstellungsmethode | Geschällt |
Verklebbar | Nein |
Länge | 10000 mm |