Eriks
FLEXOPAC

FLEXOPAC PE-Abdeckfolie 0.15x3000mm

  • ERIKS:14884529
Image 1
Strapazierfähige Bau- und Industriefolie aus 100% recycliertem Regenerat, transluzent mit Grautönung, in Rollen von 50 lfm.
Zur Liste hinzufügen

CHF 129.38/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 139.86inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXOPAC
Material
PE
Handelsmarke
Multilene PE
Dicke
0.15 mm
Breite
3000 mm
Farbe
Transparent
Länge
50000 mm
Gewicht
20.7 kg