Eriks
ERIFLON

ERIFLON Folie PTFE Selbstklebend Weiß 25x0,1mm 30m

  • ERIKS:10034491
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 134.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 145.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIFLON
Material
PTFE
Handelsmarke
Eriflon PTFE
Dicke
0.1 mm
Breite
25 mm
Farbe
Weiss
Selbstklebend
Ja
Herstellungsmethode
Geschällt
Verklebbar
Nein
Länge
30000 mm