Eriks

Zubehör für Schlaucharmaturen und Halterungen

  • 3
  • 2
  • 1
  • 3
  • 5
  • 2
  • 2
  • 1
43 Produkte angezeigt für Zubehör für Schlaucharmaturen und Halterungen
Product Image

Endmuffe schwarz zu SUPERFLEXVAC für Ø 51mm

  • ERIKS:14882307
  • Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:51 mm

CHF 27.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.62inkl. MwSt

81 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Verbindungsmuffe zu Lüftungsschläuchen für Ø 150mm

  • ERIKS:14885780
  • Ausführung:Stahl verzinkt, Länge 85 mm

CHF 17.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.13inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Verbindungsmuffe zu Lüftungsschläuchen für Ø 125mm

  • ERIKS:14885779
  • Ausführung:Stahl verzinkt, Länge 85 mm

CHF 16.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.40inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Walzenüberzug FEP 1 1/4"

  • ERIKS:14888931
  • Material Decke:FEP

CHF 240.50/ Meterexkl. MwSt

CHF 259.98inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Walzenüberzug FEP 1 1/2"

  • ERIKS:14888932
  • Material Decke:FEP

CHF 276.00/ Meterexkl. MwSt

CHF 298.36inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Walzenüberzug FEP 3 1/2"

  • ERIKS:14888935
  • Material Decke:FEP

CHF 596.00/ Meterexkl. MwSt

CHF 644.28inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

NITO Strahlrohr Messing verchromt 1/2"

  • ERIKS:14885700
  • Typ:12 2200
  • Material:Messing verchromt
  • Max. Betriebsdruck:20 bar

CHF 40.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 43.24inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Anschlussmuffe HELIFLEX für Ø 38mm

  • ERIKS:14882213
  • Innendurchmesser Anschluss:38 mm
  • Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:38 mm

CHF 6.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.59inkl. MwSt

117 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Anschlussmuffe HELIFLEX für Ø 50mm

  • ERIKS:14882214
  • Innendurchmesser Anschluss:50 mm
  • Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:50 mm

CHF 10.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.24inkl. MwSt

51 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

CHF 29.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.40inkl. MwSt

14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Endmuffen zu RECOMFLEX und DUCTING für Ø 32mm

  • ERIKS:14884657
  • Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:32 mm

CHF 11.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.76inkl. MwSt

409 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Endmuffen zu RECOMFLEX und DUCTING für Ø 38mm

  • ERIKS:14884658
  • Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:38 mm

CHF 12.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.73inkl. MwSt

65 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Endmuffe schwarz zu SUPERFLEXVAC für Ø 32mm

  • ERIKS:14882305
  • Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:32 mm

CHF 16.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.73inkl. MwSt

22 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Endmuffe schwarz zu SUPERFLEXVAC für Ø 38mm

  • ERIKS:14882306
  • Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:38 mm

CHF 23.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.73inkl. MwSt

130 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

CHF 2.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.81inkl. MwSt

25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Anschlussmuffe POLYREX Ø22mm

  • ERIKS:14890423
  • Innendurchmesser:22 mm

CHF 7.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.73inkl. MwSt

156 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

CHF 14.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.46inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

CHF 26.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.08inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

CHF 1.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.78inkl. MwSt

719 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

CHF 41.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.32inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Endmuffen zu CONDIFLEX Staubsaugschlauch für Ø 51mm

  • ERIKS:14889682
  • Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:51 mm

CHF 20.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.38inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Endmuffen zu CONDIFLEX Staubsaugschlauch für Ø 32mm

  • ERIKS:14889680
  • Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:32 mm

CHF 12.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.73inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Endmuffen zu CONDIFLEX Staubsaugschlauch für Ø 38mm

  • ERIKS:14889681
  • Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:38 mm

CHF 13.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.81inkl. MwSt

215 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

CHF 4.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.38inkl. MwSt

68 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

CHF 4.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.38inkl. MwSt

22 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026