Anschlussmuffe HELIFLEX für Ø 38mm

  • ERIKS:14882213
Image 1
Aufschraubbare Anschlussmuffe zu HELIFLEX-Schwimmschlauch.
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.59inkl. MwSt

117 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 6.10

-

10+

CHF 4.52

25.90%

25+

CHF 4.31

29.34%

50+

CHF 3.99

34.59%

75+

CHF 3.94

35.41%

113+

CHF 3.89

36.23%

170+

CHF 3.84

37.05%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
Heliflex
Material
PVC-U
Innendurchmesser Anschluss
38 mm
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
38 mm