NITO

NITO Stecknippel zu Waschpistole NITO II 1" AG 3/4"

  • ERIKS:14884383
Image 1
Stecknippel INDUSTRIE 3/4" und 1" mit Aussengewinde.
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.08inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 26.90

-

10+

CHF 22.20

17.47%

20+

CHF 19.60

27.14%

30+

CHF 18.40

31.60%

45+

CHF 18.00

33.09%

68+

CHF 17.70

34.20%

102+

CHF 17.30

35.69%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
NITO
Serie
NITO II
Anschluss
3/4 in
Grösse
1"