Verbindungsmuffe zu Lüftungsschläuchen für Ø 125mm

  • ERIKS:14885779
Image 1
Passend zu den handelsüblichen Lüftungsschläuchen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.40inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Ausführung
Stahl verzinkt, Länge 85 mm
Geeignet für
Schlauch Ø 125 mm