Verbindungsmuffe zu Lüftungsschläuchen für Ø 150mm

  • ERIKS:14885780
Image 1
Passend zu den handelsüblichen Lüftungsschläuchen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.13inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Ausführung
Stahl verzinkt, Länge 85 mm
Geeignet für
Sclauch Ø 150 mm