NITO

NITO Strahlrohr Messing verchromt 1/2"

  • ERIKS:14885700
Image 1
Vaterteil, stufenlos verstellbar. Nur innerhalb 1/2"-Modellen kuppelbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 40.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 43.24inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 40.00

-

10+

CHF 35.90

10.25%

20+

CHF 34.00

15.00%

30+

CHF 32.10

19.75%

45+

CHF 31.40

21.50%

68+

CHF 30.70

23.25%

102+

CHF 30.20

24.50%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
NITO
Typ
12 2200
Material
Messing verchromt
Max. Betriebsdruck
20 bar
Max. Betriebstemperatur
80 °C