Anschlussmuffe HELIFLEX für Ø 50mm

  • ERIKS:14882214
Image 1
Aufschraubbare Anschlussmuffe zu HELIFLEX-Schwimmschlauch.
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.24inkl. MwSt

51 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 10.40

-

10+

CHF 7.90

24.04%

25+

CHF 7.60

26.92%

50+

CHF 7.20

30.77%

75+

CHF 7.00

32.69%

113+

CHF 6.85

34.13%

170+

CHF 6.75

35.10%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
Heliflex
Material
PVC-U
Innendurchmesser Anschluss
50 mm
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
50 mm