Eriks
  • 12125
  • 4953
  • 17
  • 370
  • 210
  • 5216
  • 1106
  • 69
  • 111
  • 12
  • 6
  • 36
12125 Produkte angezeigt für Schlauch- und Rohrschellen DIN 3015
Product Image

STAUFF Schellenkörper PP Polypropylen gerippt Standard-Baureihe 533.7-PP

  • ERIKS:849685
  • Manufacturer:1130005980
  • Geeignet für Rohrdurchmesser:33.7 mm
  • Gruppe:5
  • Material:Polypropylen

CHF 2.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026
Product Image

STAUFF Schellenkörper PP weiß Polypropylen gerippt Standard-Baureihe 430-PP-WH9003

  • ERIKS:11473035
  • Manufacturer:1130005823
  • Geeignet für Rohrdurchmesser:30 mm
  • Gruppe:4
  • Material:Polypropylen

CHF 1.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026
Product Image

STAUFF Schellenkörper PP schwarz Polypropylen gerippt Standard-Baureihe 325-PP-BK

  • ERIKS:12034130
  • Manufacturer:1130005631
  • Geeignet für Rohrdurchmesser:25 mm
  • Gruppe:3
  • Material:Polypropylen

CHF 1.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026
Product Image

STAUFF Schellenkörper PP Polypropylen gerippt Standard-Baureihe 106.4-PP

  • ERIKS:938025
  • Manufacturer:1130002987
  • Geeignet für Rohrdurchmesser:6.4 mm
  • Geeignet für Rohrdurchmesser:1/4" in
  • Gruppe:1

CHF 0.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026
Product Image

STAUFF Schellenkörper PP weiß Polypropylen gerippt Standard-Baureihe 112a-PP-WH9003

  • ERIKS:11473025
  • Manufacturer:1130005194
  • Geeignet für Rohrdurchmesser:12 mm
  • Gruppe:1A
  • Material:Polypropylen

CHF 0.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026
Product Image

STAUFF Schellenkörper PP Polypropylen gerippt Schwere-Baureihe 4028-PP

  • ERIKS:850128
  • Manufacturer:1130005741
  • Geeignet für Rohrdurchmesser:28 mm
  • Gruppe:4S
  • Material:Polypropylen

CHF 2.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026
Product Image

STAUFF Schellenkörper PA Polyamid gerippt Standard-Baureihe 108a-PA

  • ERIKS:754579
  • Manufacturer:1130005100
  • Geeignet für Rohrdurchmesser:8 mm
  • Geeignet für Rohrdurchmesser:5/16" in
  • Gruppe:1A

CHF 1.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026
Product Image

STAUFF Schellenkörper PA Polyamid gerippt Standard-Baureihe 106a-PA

  • ERIKS:951129
  • Manufacturer:1130005072
  • Geeignet für Rohrdurchmesser:6 mm
  • Gruppe:1A
  • Material:Polyamid

CHF 1.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026
Product Image

STAUFF Schellenkörper PP Polypropylen gerippt Standard-Baureihe 109.5-PP

  • ERIKS:947911
  • Manufacturer:1130002993
  • Geeignet für Rohrdurchmesser:9.5 mm
  • Geeignet für Rohrdurchmesser:3/8" in
  • Gruppe:1

CHF 0.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026
Product Image

STAUFF Schellenkörper LN Polyamid gerippt Leichte-Baureihe LN-419-PA

  • ERIKS:11357447
  • Manufacturer:1130004834
  • Geeignet für Rohrdurchmesser:19 mm
  • Geeignet für Rohrdurchmesser:3/4" in
  • Gruppe:4

CHF 0.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026
Product Image

STAUFF Schellenkörper PA Polyamid gerippt Standard-Baureihe 319-PA

  • ERIKS:829528
  • Manufacturer:1130005517
  • Geeignet für Rohrdurchmesser:19 mm
  • Geeignet für Rohrdurchmesser:3/4" in
  • Gruppe:3

CHF 1.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.13inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026
Product Image

STAUFF Schellenkörper AL Aluminium gerippt Schwere-Baureihe 6060.3-AL

  • ERIKS:11358008
  • Manufacturer:1130006140
  • Geeignet für Rohrdurchmesser:60.3 mm
  • Gruppe:6S
  • Material:Aluminium

CHF 27.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026
Product Image

STAUFF Aufbauschraube AF-1/1a/1D-M-W3

  • ERIKS:852341
  • Manufacturer:1120003535
  • Gruppe:1/1A/1D
  • Material:Stahl
  • Oberflächenschutz:Zink-Nickel

CHF 0.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026
Product Image

STAUFF Aufbauschraube AF-2-M-W3

  • ERIKS:852368
  • Manufacturer:1120003536
  • Gruppe:2
  • Material:Stahl
  • Oberflächenschutz:Zink-Nickel

CHF 0.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.77inkl. MwSt

45 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026
Product Image

STAUFF Aufbauschraube AF-3-M-W3

  • ERIKS:852376
  • Manufacturer:1120003537
  • Gruppe:3
  • Material:Stahl
  • Oberflächenschutz:Zink-Nickel

CHF 0.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Product Image

STAUFF Anschweißplatte kurz SP-3-M-W4

  • ERIKS:785547
  • Manufacturer:1120000301
  • Gruppe:3
  • Material:Edelstahl 304 (V2A)

CHF 8.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026
Product Image

STAUFF Anschweißplatte einfach SPAL-5S-M-W5

  • ERIKS:948845
  • Manufacturer:1120001984
  • Gruppe:5S
  • Material:Edelstahl 316 (V4A)

CHF 29.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026
Product Image

STAUFF Schellenkörper PP Polypropylen gerippt Standard-Baureihe 108a-PP

  • ERIKS:849448
  • Manufacturer:1130005104
  • Geeignet für Rohrdurchmesser:8 mm
  • Geeignet für Rohrdurchmesser:5/16" in
  • Gruppe:1A

CHF 0.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.05inkl. MwSt

20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026
Product Image

STAUFF Tragschiene TS-14-2m-W98

  • ERIKS:839752
  • Manufacturer:1130004099
  • Gruppe:1-8/1D-5D
  • Material:Stahl
  • Oberflächenschutz:Feuerverzinkt

CHF 19.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.85inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026
Product Image

STAUFF Schellenkörper AL Aluminium gerippt Standard-Baureihe 215-AL

  • ERIKS:850837
  • Manufacturer:1130005286
  • Geeignet für Rohrdurchmesser:15 mm
  • Gruppe:2
  • Material:Aluminium

CHF 4.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026
Product Image

STAUFF Schellenkörper AL Aluminium gerippt Standard-Baureihe 428-AL

  • ERIKS:850942
  • Manufacturer:1130005781
  • Geeignet für Rohrdurchmesser:28 mm
  • Gruppe:4
  • Material:Aluminium

CHF 4.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.38inkl. MwSt

30 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026
Product Image

STAUFF Schellenkörper AL Aluminium gerippt Standard-Baureihe 321.3-AL

  • ERIKS:850934
  • Manufacturer:1130005557
  • Geeignet für Rohrdurchmesser:21.3 mm
  • Gruppe:3
  • Material:Aluminium

CHF 4.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026
Product Image

STAUFF Tragschiene TS-14-1m-W98

  • ERIKS:11354350
  • Manufacturer:1130004093
  • Gruppe:1-8/1D-5D
  • Material:Stahl
  • Oberflächenschutz:Feuerverzinkt

CHF 9.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026
Product Image

STAUFF Schellenkörper PP Polypropylen gerippt Standard-Baureihe 540-PP

  • ERIKS:849669
  • Manufacturer:1130006051
  • Geeignet für Rohrdurchmesser:40 mm
  • Gruppe:5
  • Material:Polypropylen

CHF 2.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026
Product Image

STAUFF Schellenkörper PP Polypropylen gerippt Standard-Baureihe 535-PP

  • ERIKS:849642
  • Manufacturer:1130005997
  • Geeignet für Rohrdurchmesser:35 mm
  • Gruppe:5
  • Material:Polypropylen

CHF 2.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026