STAUFF

STAUFF Schellenkörper PP Polypropylen gerippt Standard-Baureihe 533.7-PP

  • ERIKS:849685
  • Hersteller:1130005980
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Geeignet für Rohrdurchmesser
33.7 mm
Gruppe
5
Material
Polypropylen
Farbe
Grün
Profil
Profiliert
Vorspannung
Ja
DIN Standard
DIN 3015-1
H
58 mm
L1
71 mm
L2
52 mm
ØD1
33.7 mm
Breite
30 mm
S
0.8 mm