STAUFF

STAUFF Schellenkörper AL Aluminium gerippt Standard-Baureihe 428-AL

  • ERIKS:850942
  • Hersteller:1130005781
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.38inkl. MwSt

30 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Geeignet für Rohrdurchmesser
28 mm
Gruppe
4
Material
Aluminium
Farbe
Silber
Profil
Profiliert
Vorspannung
Ja
DIN Standard
DIN 3015-1
H
42 mm
L1
59 mm
L2
40 mm
ØD1
28 mm
Breite
30 mm
S
0.6 mm