STAUFF

STAUFF Schellenkörper PP weiß Polypropylen gerippt Standard-Baureihe 112a-PP-WH9003

  • ERIKS:11473025
  • Hersteller:1130005194
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Geeignet für Rohrdurchmesser
12 mm
Gruppe
1A
Material
Polypropylen
Farbe
Weiss
Profil
Profiliert
Vorspannung
Ja
DIN Standard
DIN 3015-1
H
27 mm
L1
37 mm
L2
20 mm
ØD1
12 mm
Breite
30 mm
S
0.4 mm