STAUFF

STAUFF Schellenkörper PA Polyamid gerippt Standard-Baureihe 108a-PA

  • ERIKS:754579
  • Hersteller:1130005100
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Geeignet für Rohrdurchmesser
8 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser
5/16" in
Gruppe
1A
Material
Polyamid
Farbe
Schwarz
Profil
Profiliert
Vorspannung
Ja
DIN Standard
DIN 3015-1
H
27 mm
L1
37 mm
L2
20 mm
ØD1
8 mm
Breite
30 mm
S
0.4 mm