Eriks
  • 11
  • 2
  • 7
  • 6
  • 3
  • 1
  • 1
  • 12
  • 2
59 Produkte angezeigt für Hydraulikfilter

CHF 24.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.11inkl. MwSt

56 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

CHF 22.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.16inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

CHF 60.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 65.24inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026
Product Image

Ansaugfilter STR 070 1SG1 M90 P01 25 l/min Ø 70mm Länge 95mm

  • ERIKS:14887232
  • Typ:STR 070-1SG1M90
  • Anschluss:1/2"
  • Filterfeinheit:90 µm

CHF 26.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.65inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026
Product Image

Ansaugfilter STR 140 4SG1 M90 P01 398 l/min Ø 136mm Länge 280mm

  • ERIKS:14887241
  • Typ:STR 140-4SG1M90
  • Anschluss:2.1/2"
  • Filterfeinheit:90 µm

CHF 95.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 102.97inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

CHF 78.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 84.75inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026
Product Image

Ansaugfilter STR 050 2SG1 M90 P01 25 l/min Ø 50mm Länge 85mm

  • ERIKS:14887231
  • Typ:STR 050-2SG1M90
  • Anschluss:1/2"
  • Filterfeinheit:90 µm

CHF 20.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.05inkl. MwSt

29 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026
Product Image

Ansaugfilter STR 070 3SG1 M90 P01 37 l/min Ø 70mm Länge 145mm

  • ERIKS:14887234
  • Typ:STR 070-4SG1M90
  • Anschluss:3/4"
  • Filterfeinheit:90 µm

CHF 29.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.27inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026
Product Image

Ansaugfilter STR 070 4SG1 M90 73 l/min Ø 70mm Länge 145mm

  • ERIKS:14887235
  • Typ:STR 070-4SG1M90
  • Anschluss:1"
  • Filterfeinheit:90 µm

CHF 29.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.27inkl. MwSt

23 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026
Product Image

Ansaugfilter STR 070 2SG1 M90 P01 36 l/min Ø 70mm Länge 95mm

  • ERIKS:14887233
  • Typ:STR 070-2SG1M90
  • Anschluss:3/4"
  • Filterfeinheit:90 µm

CHF 26.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.65inkl. MwSt

44 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026
Product Image

Ansaugfilter STR 100 2SG1 M90 P01 127 l/min Ø99mm Länge 232mm

  • ERIKS:14887237
  • Typ:STR 100-2SG1M90
  • Anschluss:
  • Filterfeinheit:90 µm

CHF 57.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 62.32inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026
Product Image

Ansaugfilter STR 100 3SG1 M90 P01 172 l/min Ø 99mm Länge 232mm

  • ERIKS:14887238
  • Typ:STR 100-3SG1M90
  • Anschluss:
  • Filterfeinheit:90 µm

CHF 57.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 62.32inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026
Product Image

Ansaugfilter STR 050 1SG1 M90 P01 16 l/min Ø 50mm Länge 85mm

  • ERIKS:14887230
  • Typ:STR 050-1SG1M90
  • Anschluss:3/8"
  • Filterfeinheit:90 µm

CHF 20.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.05inkl. MwSt

31 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

CHF 65.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 70.54inkl. MwSt

34 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

CHF 50.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 54.91inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

CHF 64.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 69.24inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

CHF 65.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 70.54inkl. MwSt

80 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

CHF 121.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 131.83inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

CHF 148.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 160.58inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

CHF 20.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.05inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

CHF 25.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.89inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

CHF 22.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.54inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

CHF 28.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.81inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

CHF 55.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 60.37inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

CHF 34.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.67inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026