Eriks

Saugfilte Typ MPS 100 10µm 98 l/min

  • ERIKS:14886451
Image 1
Niederdruck-Leitungsfilter für Rücklauf- oder Saugleitung mit Einschraubfilterelement für Durchflussmengen von 10 bis 580 l/min., 3 bis 90 micron. Die Filter der Baurheihe MPS eignen sich für den allgemeinen Einsatz, wo rasches und problemloses Auswechseln der Filterelemente notwendig ist.

Nenndurchfluss bei 0.1 bar δ p bei 30 cSt.

Bestellhinweis
Auf Anfrage mit elektrischer Verschmutzungsanzeige und anderen Feinheiten lieferbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 148.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 160.58inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 148.55

-

3+

CHF 141.30

4.88%

5+

CHF 134.05

9.76%

10+

CHF 126.80

14.64%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
MPS