Eriks
  • 143
  • 19
  • 28
  • 388
  • 79
  • 111
  • 1249
  • 1079
  • 3
  • 5
  • 26
  • 12
  • 7
  • 2
1983 Produkte angezeigt für Flüssigkeitsfiltration
Product Image

ECON® Y-Filter Type: 1019 Grauguss EN-JL1040 1.6mm Mit Messanschlüssen PN16 Flansch DN150

  • ERIKS:14110253
  • Werkstoffqualität:EN-JL1040
  • Nennweite:DN150
  • Druckstufe Artikel:PN16

CHF 516.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 558.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.01.2027
Product Image

ECON® Y-Filter Type: 1019 Grauguss EN-JL1040 1mm PN16 Flansch DN40

  • ERIKS:11811905
  • Werkstoffqualität:EN-JL1040
  • Nennweite:DN40
  • Druckstufe Artikel:PN16

CHF 59.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 64.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.01.2027
Product Image

ECON® Y-Filter Type: 1020 Sphäroguss EN-JS1020 1mm PN25 Flansch DN25

  • ERIKS:11811926
  • Werkstoffqualität:EN-JS1020
  • Nennweite:DN25
  • Druckstufe Artikel:PN25

CHF 93.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 100.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.02.2027

CHF 419.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 452.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.01.2027
Product Image

ECON® Saugkorb Type: 1190 Stahl, galvanisiert 8mm DIN 87160 DN50

  • ERIKS:13409767
  • Manufacturer:631887
  • Maschenweite Filterelement:8 mm
  • Nenninnendurchmesser Filtergehäuse:DN50

CHF 133.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 144.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.02.2027
Product Image

ECON® Y-Filter Type: 1019 Grauguss EN-JL1040 1.6mm PN16 Flansch DN125

  • ERIKS:11811912
  • Werkstoffqualität:EN-JL1040
  • Nennweite:DN125
  • Druckstufe Artikel:PN16

CHF 317.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 343.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.01.2027
Product Image

ECON® Y-Filter Type: 1019 Grauguss EN-JL1040 1.6mm PN16 Flansch DN100

  • ERIKS:11811911
  • Werkstoffqualität:EN-JL1040
  • Nennweite:DN100
  • Druckstufe Artikel:PN16

CHF 186.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 201.07inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026
Product Image

ECON® Y-Filter Typ: 1049 Stahl 1.0619+N 1mm PN40 Flansch DN25

  • ERIKS:14584937
  • Werkstoffqualität:1.0619+N
  • Nennweite:DN25
  • Druckstufe Artikel:PN40
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

ECON® Y-Filter Type: 1020 Sphäroguss EN-JS1020 1.25mm Mit Messanschlüssen PN25 Flansch DN80

  • ERIKS:14151795
  • Werkstoffqualität:EN-JS1020
  • Nennweite:DN80
  • Druckstufe Artikel:PN25

CHF 306.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 331.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.02.2027
Product Image

ECON® Y-Filter Type: 1019 Grauguss EN-JL1040 1.6mm Mit Messanschlüssen PN16 Flansch DN100

  • ERIKS:14110249
  • Werkstoffqualität:EN-JL1040
  • Nennweite:DN100
  • Druckstufe Artikel:PN16

CHF 256.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 277.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.01.2027
Product Image

ECON® Y-Filter Type: 1017 Bronze CC491K (RG5) 1.25mm PN16 Flansch DN65

  • ERIKS:11811899
  • Manufacturer:233710
  • Werkstoffqualität:CC491K (RG5)
  • Nennweite:DN65
  • Druckstufe Artikel:PN16

CHF 765.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 826.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027
Product Image

ECON® Y-Filter Typ: 1048 Edelstahl 1.4408 1mm PN40 Flansch DN40

  • ERIKS:14584930
  • Werkstoffqualität:1.4408
  • Nennweite:DN40
  • Druckstufe Artikel:PN40
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

ECON® Y-Filter Type: 1019 Grauguss EN-JL1040 1mm Mit Messanschlüssen PN16 Flansch DN50

  • ERIKS:14110243
  • Werkstoffqualität:EN-JL1040
  • Nennweite:DN50
  • Druckstufe Artikel:PN16

CHF 103.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 111.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.01.2027
Product Image

ECON® Y-Filter Type: 1013 Bronze CC491K (RG5) 1mm PN16 Innengewinde (BSPP) 1/2'' (15)

  • ERIKS:11811881
  • Manufacturer:233650
  • Werkstoffqualität:CC491K (RG5)
  • Nennweite:1/2" (15)
  • Gewindenorm:ISO 228-1

CHF 30.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

CHF 1'831.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'979.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027
Product Image

ECON® Y-Filter Type: 1019 Grauguss EN-JL1040 1.6mm PN16 Flansch DN200

  • ERIKS:11811902
  • Werkstoffqualität:EN-JL1040
  • Nennweite:DN200
  • Druckstufe Artikel:PN16

CHF 880.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 951.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.01.2027
Product Image

ECON® Y-Filter Type: 1020 Sphäroguss EN-JS1020 1.6mm Mit Messanschlüssen PN25 Flansch DN150

  • ERIKS:14151801
  • Werkstoffqualität:EN-JS1020
  • Nennweite:DN150
  • Druckstufe Artikel:PN25
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.02.2027
Kontaktieren Sie uns
Product Image

ECON® Y-Filter Type: 1019 Grauguss EN-JL1040 1.6mm PN16 Flansch DN150

  • ERIKS:11811901
  • Werkstoffqualität:EN-JL1040
  • Nennweite:DN150
  • Druckstufe Artikel:PN16

CHF 448.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 484.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.01.2027
Product Image

ECON® Filterelement Type: 1096X Edelstahl 200µm Geeignet für Typ 1096 DN80 Geeignet für Typ 1098 DN65 - DN80

  • ERIKS:13289683
  • Manufacturer:739392
  • Geeignet für Typ/Serie:1096, 1098
  • Maschenweite Filterelement:200 µm
  • Nenninnendurchmesser für Einfachfilter:DN80
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

ECON® Y-Filter Type: 1013 Bronze CC491K (RG5) 1mm PN16 Innengewinde (BSPP) 1.1/2'' (40)

  • ERIKS:11811884
  • Manufacturer:233670
  • Werkstoffqualität:CC491K (RG5)
  • Nennweite:1.1/2" (40)
  • Gewindenorm:ISO 228-1

CHF 140.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 151.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027

CHF 783.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 846.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027
Product Image

ECON® Y-Filter Type: 1013 Bronze CC491K (RG5) 0.25mm PN16 Innengewinde (BSPP) 1" (25)

  • ERIKS:13031212
  • Werkstoffqualität:CC491K (RG5)
  • Nennweite:1" (25)
  • Gewindenorm:ISO 228-1

CHF 98.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 106.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027
Product Image

ECON® Y-Filter Type: 1019 Grauguss EN-JL1040 1mm PN16 Flansch DN50

  • ERIKS:11811906
  • Werkstoffqualität:EN-JL1040
  • Nennweite:DN50
  • Druckstufe Artikel:PN16

CHF 78.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 84.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.01.2027
Product Image

ECON® Filterelement Type: 1096X Edelstahl 200µm Geeignet für Typ 1096 DN65 Geeignet für Typ 1098 DN32 - DN40 - DN50

  • ERIKS:13289682
  • Manufacturer:739391
  • Geeignet für Typ/Serie:1098, 1096
  • Maschenweite Filterelement:200 µm
  • Nenninnendurchmesser für Einfachfilter:DN65
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

ECON® Y-Filter Type: 1010 Grauguss EN-JL1040 1mm PN10 Innengewinde (BSPP) 2'' (50)

  • ERIKS:11811866
  • Manufacturer:245551
  • Werkstoffqualität:EN-JL1040
  • Nennweite:2" (50)
  • Gewindenorm:ISO 228-1

CHF 96.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 104.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.01.2027