Eriks

Grobfilter

  • 173
  • 30
  • 30
  • 11
  • 30
  • 11
  • 64
  • 7
173 Produkte angezeigt für Grobfilter

CHF 419.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 452.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.01.2027
Product Image

ECON® Saugkorb Type: 1190 Stahl, galvanisiert 8mm DIN 87160 DN50

  • ERIKS:13409767
  • Manufacturer:631887
  • Maschenweite Filterelement:8 mm
  • Nenninnendurchmesser Filtergehäuse:DN50

CHF 133.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 144.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.02.2027

CHF 1'831.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'979.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027

CHF 783.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 846.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027

CHF 339.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 367.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027
Product Image

ECON® Saugkorb Type: 1190 Stahl, galvanisiert 8mm DIN 87160 DN100

  • ERIKS:13354084
  • Manufacturer:631890
  • Maschenweite Filterelement:8 mm
  • Nenninnendurchmesser Filtergehäuse:DN100

CHF 216.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 233.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.02.2027
Product Image

ECON® Schlammfilterelement Type: 1187X Edelstahl 3mm DN50 Geeignet für Typ 1187

  • ERIKS:13463235
  • Manufacturer:661266
  • Geeignet für Typ/Serie:1187
  • Maschenweite Filterelement:3 mm
  • Nenninnendurchmesser Filtergehäuse:DN50

CHF 102.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 110.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027
Product Image

ECON® Saugkorb Type: 1190 Stahl, galvanisiert 8mm DIN 87160 DN65

  • ERIKS:13409768
  • Manufacturer:631888
  • Maschenweite Filterelement:8 mm
  • Nenninnendurchmesser Filtergehäuse:DN65

CHF 149.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 161.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.02.2027

CHF 418.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 451.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027

CHF 418.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 451.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027
Product Image

ECON® Schlammfilterelement Type: 1188X Edelstahl 8mm DN100 Geeignet für Typ 1188

  • ERIKS:13465016
  • Manufacturer:661295
  • Geeignet für Typ/Serie:1188
  • Maschenweite Filterelement:8 mm
  • Nenninnendurchmesser Filtergehäuse:DN100

CHF 200.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 216.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027
Product Image

ECON® Saugkorb Type: 1190 Edelstahl 8mm DIN 87160 DN65

  • ERIKS:13409771
  • Manufacturer:631893
  • Maschenweite Filterelement:8 mm
  • Nenninnendurchmesser Filtergehäuse:DN65

CHF 275.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 297.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.02.2027
Product Image

ECON® Saugkorb Type: 1190 Edelstahl 8mm DIN 87160 DN50

  • ERIKS:12649209
  • Maschenweite Filterelement:8 mm
  • Nenninnendurchmesser Filtergehäuse:DN50

CHF 220.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 237.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.02.2027
Product Image

ECON® Saugkorb Type: 1190 Stahl, galvanisiert 8mm DIN 87160 DN80

  • ERIKS:13409769
  • Manufacturer:631889
  • Maschenweite Filterelement:8 mm
  • Nenninnendurchmesser Filtergehäuse:DN80

CHF 181.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 195.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.02.2027
Product Image

ECON® Saugkorb Type: 1190 Stahl, galvanisiert 8mm DIN 87160 DN150

  • ERIKS:12035754
  • Maschenweite Filterelement:8 mm
  • Nenninnendurchmesser Filtergehäuse:DN150
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027
Kontaktieren Sie uns
Product Image

ECON® Saugkorb Type: 1190 Stahl, galvanisiert 8mm DIN 87160 DN40

  • ERIKS:13409803
  • Manufacturer:631898
  • Maschenweite Filterelement:8 mm
  • Nenninnendurchmesser Filtergehäuse:DN40

CHF 177.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 191.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.02.2027
Product Image

ECON® Schlammfilterelement Type: 1188X Edelstahl 8mm DN150 Geeignet für Typ 1188

  • ERIKS:13465018
  • Manufacturer:661297
  • Geeignet für Typ/Serie:1188
  • Maschenweite Filterelement:8 mm
  • Nenninnendurchmesser Filtergehäuse:DN150
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027
Kontaktieren Sie uns
Product Image

ECON® Schlammfilterelement Type: 1188X Edelstahl 8mm DN80 Geeignet für Typ 1188

  • ERIKS:13465015
  • Manufacturer:661294
  • Geeignet für Typ/Serie:1188
  • Maschenweite Filterelement:8 mm
  • Nenninnendurchmesser Filtergehäuse:DN80

CHF 158.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 171.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027
Product Image

ECON® Schlammfilterelement Type: 1188X Edelstahl 3mm DN150 Geeignet für Typ 1188

  • ERIKS:13465037
  • Manufacturer:661321
  • Geeignet für Typ/Serie:1188
  • Maschenweite Filterelement:3 mm
  • Nenninnendurchmesser Filtergehäuse:DN150
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027
Kontaktieren Sie uns
Product Image

ECON® Schlammfilterelement Type: 1188X Edelstahl 8mm DN40 Geeignet für Typ 1188

  • ERIKS:13465012
  • Manufacturer:661291
  • Geeignet für Typ/Serie:1188
  • Maschenweite Filterelement:8 mm
  • Nenninnendurchmesser Filtergehäuse:DN40

CHF 90.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 97.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027
Product Image

ECON® Schlammfilterelement Type: 1187X Edelstahl 3mm DN40 Geeignet für Typ 1187

  • ERIKS:13463234
  • Manufacturer:661265
  • Geeignet für Typ/Serie:1187
  • Maschenweite Filterelement:3 mm
  • Nenninnendurchmesser Filtergehäuse:DN40

CHF 74.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 80.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

CHF 239.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 258.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027

CHF 224.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 242.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027

CHF 578.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 624.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027

CHF 276.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 298.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027