ECON®

ECON® Saugkorb Type: 1190 Stahl, galvanisiert 8mm DIN 87160 DN65

  • ERIKS:13409768
  • Hersteller:631888
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 149.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 161.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
1190
Maschenweite Filterelement
8 mm
Norm
DIN 87160
Nenninnendurchmesser Filtergehäuse
DN65
Material
Stahl, galvanisiert