ECON®

ECON® Y-Filter Typ: 1048 Edelstahl 1.4408 1mm PN40 Flansch DN40

  • ERIKS:14584930
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
1048
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4408
Nennweite
DN40
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN40
Druckstufe Flansch
PN40
Flanschbearbeitung
Dichtleiste
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 1
Einbaulänge
200 mm
Filterfeinheit
1 mm
Mit Messanschlüssen
Nein
Ausführung Deckel
Geflanscht
Mit Ablassschraube
Ja
Material Filterelement
Edelstahl
Material Deckel
Edelstahl
Material Deckeldichtung
Grafit
Material Ablassschraube
1.4301
Min. Dauertemperatur (Medium)
-60 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
400 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
1 bar
DN
DN40
A
150 mm
H
150 mm
L
200 mm
Durchmesser Sieb
50 mm
Höhe Sieb
114 mm
Gewicht
10 kg