| Y-Filter Type: 1020 Sphäroguss EN-JS1020 1mm PN25 Flansch DN25 | EN-JS1020 | DN25 | PN25 | | CHF 93.30/stück |
| Y-Filter Type: 1020 Sphäroguss EN-JS1020 1.25mm Mit Messanschlüssen PN25 Flansch DN80 | EN-JS1020 | DN80 | PN25 | | CHF 306.50/stück |
| Y-Filter Type: 1020 Sphäroguss EN-JS1020 1.6mm Mit Messanschlüssen PN25 Flansch DN150 | EN-JS1020 | DN150 | PN25 | | Nicht im Webshop verfügbar |
| Y-Filter Type: 1020 Sphäroguss EN-JS1020 1mm Mit Messanschlüssen PN25 Flansch DN50 | EN-JS1020 | DN50 | PN25 | | Nicht im Webshop verfügbar |
| Y-Filter Type: 1020 Sphäroguss EN-JS1020 1.6mm Mit Messanschlüssen PN25 Flansch DN125 | EN-JS1020 | DN125 | PN25 | | CHF 649.00/stück |
| Y-Filter Type: 1020 Sphäroguss EN-JS1020 1mm PN25 Flansch DN15 | EN-JS1020 | DN15 | PN25 | | CHF 74.60/stück |
| Y-Filter Type: 1020 Sphäroguss EN-JS1020 1mm PN25 Flansch DN50 | EN-JS1020 | DN50 | PN25 | | CHF 149.50/stück |
| Y-Filter Type: 1020 Sphäroguss EN-JS1020 1.25mm PN25 Flansch DN65 | EN-JS1020 | DN65 | PN25 | | CHF 216.00/stück |
| Y-Filter Type: 1020 Sphäroguss EN-JS1020 1.6mm PN25 Flansch DN100 | EN-JS1020 | DN100 | PN25 | | CHF 437.00/stück |
| Y-Filter Type: 1020 Sphäroguss EN-JS1020 1mm PN25 Flansch DN20 | EN-JS1020 | DN20 | PN25 | | CHF 82.10/stück |
| Y-Filter Type: 1020 Sphäroguss EN-JS1020 1mm PN25 Flansch DN40 | EN-JS1020 | DN40 | PN25 | | CHF 140.00/stück |
| Y-Filter Type: 1020 Sphäroguss EN-JS1020 1.25mm Mit Messanschlüssen PN25 Flansch DN65 | EN-JS1020 | DN65 | PN25 | | CHF 276.50/stück |
| Y-Filter Type: 1020 Sphäroguss EN-JS1020 1mm Mit Messanschlüssen PN25 Flansch DN32 | EN-JS1020 | DN32 | PN25 | | CHF 181.50/stück |
| Y-Filter Type: 1020 Sphäroguss EN-JS1020 1mm Mit Messanschlüssen PN25 Flansch DN40 | EN-JS1020 | DN40 | PN25 | | CHF 197.50/stück |
| Y-Filter Type: 1020 Sphäroguss EN-JS1020 1.25mm PN25 Flansch DN80 | EN-JS1020 | DN80 | PN25 | | CHF 265.00/stück |
| Y-Filter Type: 1020 Sphäroguss EN-JS1020 1.6mm PN25 Flansch DN150 | EN-JS1020 | DN150 | PN25 | | CHF 830.50/stück |
| Y-Filter Type: 1020 Sphäroguss EN-JS1020 1.6mm Mit Messanschlüssen PN16 Flansch DN300 | EN-JS1020 | DN300 | PN25 | | CHF 5'780.00/stück |
| Y-Filter Type: 1020 Sphäroguss EN-JS1020 1mm PN25 Flansch DN32 | EN-JS1020 | DN32 | PN25 | | CHF 104.50/stück |
| Y-Filter Type: 1020 Sphäroguss EN-JS1020 1.6mm PN25 Flansch DN125 | EN-JS1020 | DN125 | PN25 | | CHF 618.50/stück |
| Y-Filter Type: 1020 Sphäroguss EN-JS1020 1.6mm PN25 Flansch DN200 | EN-JS1020 | DN200 | PN25 | | CHF 1'521.00/stück |
| Y-Filter Type: 1020 Sphäroguss EN-JS1020 1.6mm Mit Messanschlüssen PN25 Flansch DN100 | EN-JS1020 | DN100 | PN25 | | CHF 516.00/stück |
| Y-Filter Type: 1020 Sphäroguss EN-JS1020 1.6mm Mit Messanschlüssen PN16 Flansch DN250 | EN-JS1020 | DN250 | PN25 | | CHF 2'325.00/stück |
| Y-Filter Type: 1020 Sphäroguss EN-JS1020 1.6mm Mit Messanschlüssen PN25 Flansch DN200 | EN-JS1020 | DN200 | PN25 | | CHF 1'550.00/stück |
| Y-Filter Type: 1020 Sphäroguss EN-JS1020 1mm Mit Messanschlüssen PN25 Flansch DN25 | EN-JS1020 | DN25 | PN25 | | Nicht im Webshop verfügbar |
| Y-Filter Type: 1020 Sphäroguss EN-JS1020 1mm Mit Messanschlüssen PN25 Flansch DN20 | EN-JS1020 | DN20 | PN25 | | Nicht im Webshop verfügbar |