Eriks
ECON®

ECON® Differenzdruck Manometer Typ: 755 Edelstahl/Fensterglas R80 Messbereich: von 0 zu 1.6bar von 0 zu 24 psi 3 % - Links / + Rechts Edelstahl 316 (1.4401) 1/4" BSPP(G)

  • ERIKS:13259489
  • Hersteller:743859
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 337.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 364.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
755
Messbereich
von 0 bis 1.6 bar
Druckeinheit
bar
Max. statischer Druck
100 bar
Genauigkeitsklasse
3 %
Schleppzeiger
Ja
Sekondäre Skalaeinteilung
von 0 bis 24
Druckeinheit sekondäre Skalaeinteilung
psi
Flüssigkeit gedämpft
Nein
Prozessanschluss
Außengewinde
Anschlussstelle
- Links / + Rechts
Größe Prozessanschluss
1/4" BSPP(G)
Gehäusedurchmesser
80 mm
Gehäusedurchmesser
R80
Material Gehäuse
Edelstahl
Material Prozessanschluss
Edelstahl 316 (1.4401)
Material Wahl
Aluminium
Material Scheibe
Fensterglas
Material Innenteile
Edelstahl
Dichtungsmaterial
NBR
Mediumtemperatur
von 0 bis 80 °C
Umgebungstemperatur
von 0 bis 80 °C
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65
Ähnliche Produkte

CHF 114.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 123.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026