| Filterelement Type: 1096X Edelstahl 200µm Geeignet für Typ 1096 DN80 Geeignet für Typ 1098 DN65 - DN80 | 1096, 1098 | 200 | DN80 | | Nicht im Webshop verfügbar |
| Filterelement Type: 1096X Edelstahl 200µm Geeignet für Typ 1096 DN65 Geeignet für Typ 1098 DN32 - DN40 - DN50 | 1098, 1096 | 200 | DN65 | | Nicht im Webshop verfügbar |
| Filterelement Type: 1096X Edelstahl 100µm Geeignet für Typ 1096 DN100 | 1096 | 100 | DN100 | | Nicht im Webshop verfügbar |
| Filterelement Type: 1096X Edelstahl 1mm Geeignet für Typ 1096 DN100 | 1096 | | DN100 | | CHF 690.50/stück |
| Filterelement Type: 1096X Edelstahl 1mm Geeignet für Typ 1096 DN80 Geeignet für Typ 1098 DN65 - DN80 | 1096, 1098 | | DN80 | | Nicht im Webshop verfügbar |
| Filterelement Type: 1096X Edelstahl 500µm Geeignet für Typ 1096 DN65 Geeignet für Typ 1098 DN32 - DN40 - DN50 | 1098, 1096 | 500 | DN65 | | CHF 695.00/stück |
| Filterelement Type: 1096X Edelstahl 50µm Geeignet für Typ 1096 DN125 Geeignet für Typ 1098 DN100 - DN125 | 1098, 1096 | 50 | DN125 | | Nicht im Webshop verfügbar |
| Filterelement Type: 1096X Edelstahl 360µm Geeignet für Typ 1096 DN15 - DN20 - DN25 | 1096 | 360 | DN15 - DN20 - DN25 | | Nicht im Webshop verfügbar |
| Filterelement Type: 1096X Edelstahl 100µm Geeignet für Typ 1096 DN80 Geeignet für Typ 1098 DN65 - DN80 | 1096, 1098 | 100 | DN80 | | Nicht im Webshop verfügbar |
| Filterelement Type: 1096X Edelstahl 360µm Geeignet für Typ 1096 DN100 | 1096 | 360 | DN100 | | Nicht im Webshop verfügbar |
| Filterelement Type: 1096X Edelstahl 50µm Geeignet für Typ 1096 DN65 Geeignet für Typ 1098 DN32 - DN40 - DN50 | 1096, 1098 | 50 | DN65 | | Nicht im Webshop verfügbar |
| Filterelement Type: 1096X Edelstahl 1mm Geeignet für Typ 1096 DN15 - DN20 - DN25 | 1096 | | DN15 - DN20 - DN25 | | Nicht im Webshop verfügbar |
| Filterelement Type: 1096X Edelstahl 100µm Geeignet für Typ 1096 DN15 - DN20 - DN25 | 1096 | 100 | DN15 - DN20 - DN25 | | Nicht im Webshop verfügbar |
| Filterelement Type: 1096X Edelstahl 50µm Geeignet für Typ 1096 DN15 - DN20 - DN25 | 1096 | 50 | DN15 - DN20 - DN25 | | Nicht im Webshop verfügbar |
| Filterelement Type: 1096X Edelstahl 50µm Geeignet für Typ 1096 1098 DN80 Geeignet für Typ 1098 DN65 - DN80 | 1096, 1098 | 50 | DN80 | | Nicht im Webshop verfügbar |
| Filterelement Type: 1096X Edelstahl 50µm Geeignet für Typ 1096 DN200 | 1096 | 50 | DN200 | | Nicht im Webshop verfügbar |
| Filterelement Type: 1096X Edelstahl 500µm Geeignet für Typ 1096 DN125 Geeignet für Typ 1098 DN100 - DN125 | 1098, 1096 | 500 | DN125 | | Nicht im Webshop verfügbar |
| Filterelement Type: 1096X Edelstahl 3mm Geeignet für Typ 1096 DN150 Geeignet für Typ 1098 DN150 - DN200 | 1098, 1096 | | DN150 | | Nicht im Webshop verfügbar |
| Filterelement Type: 1096X Edelstahl 800µm Geeignet für Typ 1096 DN100 | 1096 | 800 | DN100 | | Nicht im Webshop verfügbar |
| Filterelement Type: 1096X Edelstahl 360µm Geeignet für Typ 1096 DN80 Geeignet für Typ 1098 DN65 - DN80 | 1098, 1096 | 360 | DN80 | | Nicht im Webshop verfügbar |
| Filterelement Type: 1096X Edelstahl 50µm Geeignet für Typ 1096 DN100 | 1096 | 50 | DN100 | | Nicht im Webshop verfügbar |
| Filterelement Type: 1096X Edelstahl 500µm Geeignet für Typ 1096 DN80 Geeignet für Typ 1098 DN65 - DN80 | 1096, 1098 | 500 | DN80 | | Nicht im Webshop verfügbar |
| Filterelement Type: 1096X Edelstahl 200µm Geeignet für Typ 1096 DN15 - DN20 - DN25 | 1096 | 200 | DN15 - DN20 - DN25 | | Nicht im Webshop verfügbar |
| Filterelement Type: 1096X Edelstahl 3mm Geeignet für Typ 1096 DN80 Geeignet für Typ 1098 DN65 - DN80 | 1096, 1098 | | DN80 | | Nicht im Webshop verfügbar |
| Filterelement Type: 1096X Edelstahl 800µm Geeignet für Typ 1096 DN125 Geeignet für Typ 1098 DN100 - DN125 | 1096, 1098 | 800 | DN125 | | Nicht im Webshop verfügbar |