Stellungsanzeigen

  • 2
  • 2
  • 69
  • 72
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 5
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
145 Produkte angezeigt für Stellungsanzeigen
Product Image

ECON® Endschalter Typ: 79651 Aluminium 2xMechanisch V3 IP67

  • ERIKS:12755081
  • Schalter Modell:Mechanical V3
  • Schalter Typ:Mechanical
  • Anzahl Schalter:2

CHF 57.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 61.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Product Image

ECON® Endschalter Typ: 79653 Aluminium 2xNJ2-V3-N Explosionsgeschützt EEx ia IIC T6 IP67

  • ERIKS:12940915
  • Schalter Modell:NJ2-V3-N
  • Schalter Typ:Inductive
  • Anzahl Schalter:2

CHF 290.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 314.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.03.2027
Product Image

ECON® Endschalter Typ: 79651 Aluminium 2xNBB2-V3-E2 IP67

  • ERIKS:12937973
  • Schalter Modell:NBB2-V3-E2
  • Schalter Typ:Inductive 3-wire NO
  • Schaltfunktion:Normally open (NO)

CHF 207.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 224.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.03.2027
Product Image

ECON® Endschalter Typ: 79651 Aluminium 2xNBB3-V3-Z4 IP67

  • ERIKS:12940913
  • Schalter Modell:NBB3-V3-Z4
  • Schalter Typ:Inductive 2-wire NO
  • Schaltfunktion:Normally open (NO)

CHF 207.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 224.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.03.2027
Product Image

ECON® Endschalter Typ: 79652 Aluminium 2xMechanisch V3 IP67

  • ERIKS:13452281
  • Schalter Modell:Mechanical V3
  • Schalter Typ:Mechanical
  • Anzahl Schalter:2

CHF 64.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 69.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.03.2027
Product Image

ECON® Endschalter Typ: 79653 Aluminium 2xMechanisch V3 Explosionsgeschützt EEx d IIC T6 IP67

  • ERIKS:12940914
  • Schalter Modell:Mechanical V3
  • Schalter Typ:Mechanical
  • Anzahl Schalter:2

CHF 129.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 139.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.03.2027
Product Image

ECON® Endschalter Typ: 79650 Edelstahl 304 2xMechanisch V3 IP68

  • ERIKS:13452282
  • Schalter Modell:Mechanical V3
  • Schalter Typ:Mechanical
  • Anzahl Schalter:2

CHF 56.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 61.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.03.2027
Product Image

ECON® Befestigungsset Handbedienung für Endschalter Typ: 7249X Edelstahl DN25 - DN32

  • ERIKS:13508500
  • Geeignet für den Durchgang:DN25 - DN32
  • Für Marke geeignet:ECON

CHF 83.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 90.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026
Product Image

ECON® Befestigungsset Handbedienung für Endschalter Typ: 7249X Edelstahl DN15 - DN20

  • ERIKS:13508499
  • Geeignet für den Durchgang:DN15 - DN20
  • Für Marke geeignet:ECON

CHF 75.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 81.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

CHF 3.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026
Product Image

ECON® Befestigungsset Handbedienung für Endschalter Typ: 8007X Edelstahl GR2 F03/F05 Vierkant/9mm

  • ERIKS:14122648
  • Geeignet für den Durchgang:GR2
  • Für Marke geeignet:ECON
  • Spindelform:Vierkant

CHF 99.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 107.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

CHF 99.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 107.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026
Product Image

ECON® Befestigungsset Handbedienung für Endschalter Edelstahl 63/64 DN80 - DN125 67/68 DN100 - DN150

  • ERIKS:13412422
  • Geeignet für den Durchgang:63/64 DN80 - DN125 67/68 DN100 - DN150
  • Für Marke geeignet:ECON

CHF 106.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 114.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment
Product Image

ECON® Endschalter Typ: 79653 Aluminium 2xNBB3-V3-Z4 Explosionsgeschützt EEx d IIC T6 IP67

  • ERIKS:12940917
  • Schalter Modell:NBB3-V3-Z4
  • Schalter Typ:Inductive 2-wire NO
  • Schaltfunktion:Normally open (NO)

CHF 296.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 319.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.03.2027
Product Image

ECON® Endschalter Typ: 79650 Edelstahl 304 2xNBB2-V3-Z4L IP67 Leckstrom: Maximum 0.2 mA

  • ERIKS:13452293
  • Schalter Modell:NBB2-V3-Z4L
  • Schalter Typ:Inductive 2-wire NO
  • Schaltfunktion:Normally open (NO)

CHF 223.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 241.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.03.2027
Product Image

ECON® Endschalter Typ: 79650 Edelstahl 304 2xNBB2-V3-E2 IP67

  • ERIKS:13452294
  • Schalter Modell:NBB2-V3-E2
  • Schalter Typ:Inductive 3-wire NO
  • Schaltfunktion:Normally open (NO)

CHF 223.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 241.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.03.2027
Product Image

ECON® Befestigungsset Handbedienung für Endschalter Typ: 7249X Edelstahl DN100

  • ERIKS:13508515
  • Geeignet für den Durchgang:DN100
  • Für Marke geeignet:ECON

CHF 52.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 57.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026
Product Image

ECON® Befestigungsset Handbedienung für Endschalter Typ: 7249X Edelstahl DN65 - DN80

  • ERIKS:13508502
  • Geeignet für den Durchgang:DN65 - DN80
  • Für Marke geeignet:ECON

CHF 84.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 91.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.01.2027
Product Image

ECON® Befestigungsset Handbedienung für Endschalter Typ: 7249X Edelstahl DN50 - DN40

  • ERIKS:13508501
  • Geeignet für den Durchgang:DN50 - DN40
  • Für Marke geeignet:ECON

CHF 120.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 130.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026
Product Image

ECON® Befestigungsset Handbedienung für Endschalter Edelstahl 63/64 DN150 - DN200 67/68 DN200

  • ERIKS:13412433
  • Geeignet für den Durchgang:63/64 DN150 - DN200 67/68 DN200
  • Für Marke geeignet:ECON

CHF 77.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 83.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026
Product Image

ECON® Befestigungsset Handbedienung für Endschalter Edelstahl 63/64 DN50 - DN65 67/68 DN25 - DN80

  • ERIKS:13412419
  • Geeignet für den Durchgang:63/64 DN50 - DN65 67/68 DN25 - DN80
  • Für Marke geeignet:ECON

CHF 74.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 80.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026
Product Image

ECON® Befestigungsset Handbedienung für Endschalter Edelstahl DN Voller Durchgang: 1.1/2" - 2" DN Reduzierter Durchgang: 2" - 2 .1/2"

  • ERIKS:13658334
  • DN Voller Durchgang:1.1/2" - 2"
  • DN Reduzierter Durchgang:2" - 2 .1/2"
  • Für Marke geeignet:ECON

CHF 60.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 65.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026
Product Image

ECON® Befestigungsset Handbedienung für Endschalter Edelstahl DN Voller Durchgang: 1/4" - 3/4" DN Reduzierter Durchgang: 3/4" - 1 "

  • ERIKS:13658332
  • DN Voller Durchgang:1/4" - 3/4"
  • DN Reduzierter Durchgang:3/4" - 1 "
  • Für Marke geeignet:ECON

CHF 60.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 65.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026
Product Image

ECON® Befestigungsset Handbedienung für Endschalter Edelstahl DN Voller Durchgang: 1" - 1.1/4" DN Reduzierter Durchgang: 1.1/4" - 1.1/2"

  • ERIKS:13658333
  • DN Voller Durchgang:1" - 1.1/4"
  • DN Reduzierter Durchgang:1.1/4" - 1.1/2"
  • Für Marke geeignet:ECON

CHF 60.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 65.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026