CHF 56.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 61.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.03.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 79650 |
Ausführung | Endschalter |
Schalter Modell | Mechanical V3 |
Schalter Typ | Mechanical |
Anzahl Schalter | 2 |
Netzspannung (Angabe) | 250 V AC 16A |
Explosionsgeschützt | Nein |
Elektrischer Anschluss | 2x M20x1,5 |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP68 |
Anschluss Magnetventile | Nein |
Mit Konsole | Ja |
Höhe der Konsole | 30 mm |
Antrieb Anschlussnorm | NAMUR (VDI/VDE 3845) |
Abstand Befestigungslöcher | 80x30 |
Länge Antriebswelle | 17 mm |
Mit mechanischem Standanzeiger | Ja |
Material Gehäuse | Edelstahl 304 |
Material Welle | Edelstahl |
Material Konsole | Edelstahl 304 |
Umgebungstemperatur | von -20 bis 80 °C |