ECON®

ECON® Endschalter Typ: 79651 Aluminium 2xMechanisch V3 IP67

  • ERIKS:12755081
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 57.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 61.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
79651
Ausführung
Endschalter
Schalter Modell
Mechanical V3
Schalter Typ
Mechanical
Anzahl Schalter
2
Netzspannung (Angabe)
250 V AC 16A
Explosionsgeschützt
Nein
Elektrischer Anschluss
2x M20x1,5
Schutzgrad (IP-Wert)
IP67
Anschluss Magnetventile
Ja
Mit Konsole
Ja
Höhe der Konsole
30 mm
Antrieb Anschlussnorm
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Abstand Befestigungslöcher
80x30
Länge Antriebswelle
17 mm
Mit mechanischem Standanzeiger
Ja
Material Gehäuse
Aluminium
Oberflächenschutz
Pulverbeschichtung
Material Welle
Edelstahl
Material O-Ring
NBR
Material Konsole
Edelstahl 304
Umgebungstemperatur
von -20 bis 80 °C