CHF 207.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 224.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.03.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 79651 |
Ausführung | Endschalter |
Schalter Modell | NBB2-V3-E2 |
Schalter Typ | Inductive 3-wire NO |
Schaltfunktion | Normally open (NO) |
Anzahl Schalter | 2 |
Netzspannung (Angabe) | 10 - 30 V DC |
Explosionsgeschützt | Nein |
Elektrischer Anschluss | 2x M20x1,5 |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP67 |
Anschluss Magnetventile | Ja |
Mit Konsole | Ja |
Höhe der Konsole | 30 mm |
Antrieb Anschlussnorm | NAMUR (VDI/VDE 3845) |
Abstand Befestigungslöcher | 80x30 |
Länge Antriebswelle | 17 mm |
Mit mechanischem Standanzeiger | Ja |
Material Gehäuse | Aluminium |
Oberflächenschutz | Pulverbeschichtung |
Material Welle | Edelstahl |
Material O-Ring | NBR |
Material Konsole | Edelstahl 304 |
Umgebungstemperatur | von -20 bis 80 °C |