ECON®

ECON® Endschalter Typ: 79653 Aluminium 2xNJ2-V3-N Explosionsgeschützt EEx ia IIC T6 IP67

  • ERIKS:12940915
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 290.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 314.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
79653
Ausführung
Endschalter
Schalter Modell
NJ2-V3-N
Schalter Typ
Inductive
Anzahl Schalter
2
Explosionsgeschützt
Ja
Ex-Klasse
II 2G Ex ia IIC T6 Gb / II 2D Ex ia IIIC T85°C Db / II 2G Ex db IIC T6 Gb / II 2D Ex tb IIIC T85°C Db
Elektrischer Anschluss
2x M20x1,5
Schutzgrad (IP-Wert)
IP67
Anschluss Magnetventile
Ja
Mit Konsole
Ja
Höhe der Konsole
30 mm
Antrieb Anschlussnorm
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Abstand Befestigungslöcher
80x30
Länge Antriebswelle
17 mm
Mit mechanischem Standanzeiger
Ja
Material Gehäuse
Aluminium
Oberflächenschutz
Pulverbeschichtung
Material Welle
Edelstahl
Material O-Ring
NBR
Material Konsole
Edelstahl 304
Umgebungstemperatur
von -25 bis 60 °C
A
118 mm
B
139 mm
C
118 mm
D
17 mm
Montage
ISO5211 / F05