ECON®

ECON® Doppelsensor Typ: 79659 NBN3-F31-E8-V1 IP67

  • ERIKS:13622793
Image 1
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Serie
NBN3-F31
Typ
79659
Ausführung
Doppelsensor
Schalter Modell
NBN3-F31-E8-V1
Schalter Typ
Inductive (2x) 3-wire NO
Schaltfunktion
2x Normally open (NO)
Anzahl Schalter
2
Netzspannung (Angabe)
10 - 30 V DC
Explosionsgeschützt
Nein
Elektrischer Anschluss
M12 (V1) Stecker
Schutzgrad (IP-Wert)
IP67
Anschluss Magnetventile
Nein
Antrieb Anschlussnorm
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Abstand Befestigungslöcher
80x30
Abstand Befestigungslöcher 2
130x30
Material Gehäuse
Kunststoff PBT
Umgebungstemperatur
von -25 bis 70 °C