Eriks
  • 2
  • 42
  • 23
  • 33
  • 11
  • 37
  • 12
  • 18
  • 33
  • 8
  • 1
  • 1
676 Produkte angezeigt für Ventilantriebe
Product Image

ECON® Endschalter Typ: 79651 Aluminium 2xMechanisch V3 IP67

  • ERIKS:12755081
  • Schalter Modell:Mechanical V3
  • Schalter Typ:Mechanical
  • Anzahl Schalter:2

CHF 57.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 61.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

CHF 63.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 68.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.03.2027

CHF 167.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 180.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.03.2027
Product Image

ECON® Steuerventil Namur 5/2Typ: 33580 Aluminium/NBR 230V AC Nothandbedienung: Ja IP65 (Electrical part) 1/4" (8)

  • ERIKS:14793401
  • Abmessung Anschluss Luftzufuhr:1/4" BSP
  • Durchmesser Abluft:1/4" BSP
  • Versorgungsspannung:230V AC

CHF 37.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

CHF 251.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 271.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

CHF 118.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 127.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.03.2027
Product Image

ECON® Steuerventil Namur 3/2 (5/2)Typ: 33580 Aluminium/NBR 24V DC Nothandbedienung: Ja IP65 (Electrical part) 1/4" (8)

  • ERIKS:14793464
  • Abmessung Anschluss Luftzufuhr:1/4" BSP
  • Durchmesser Abluft:1/4" BSP
  • Versorgungsspannung:24V DC

CHF 69.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 74.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

CHF 204.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 220.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.03.2027

CHF 264.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 285.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

CHF 91.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 98.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.03.2027
Product Image

ECON® Elektrischer Antrieb Typ: 7907 Modell: ELA100 Offen-Schliessen IP67 F07 17mm 24V DC

  • ERIKS:12494895
  • Modell:ELA100
  • Anschlussspannung (Angabe):24V DC
  • Montageflansch:F07

CHF 613.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 663.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.03.2027
Product Image

ECON® Endschalter Typ: 79653 Aluminium 2xNJ2-V3-N Explosionsgeschützt EEx ia IIC T6 IP67

  • ERIKS:12940915
  • Schalter Modell:NJ2-V3-N
  • Schalter Typ:Inductive
  • Anzahl Schalter:2

CHF 290.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 314.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.03.2027

CHF 137.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 148.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.03.2027

CHF 140.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 151.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.03.2027
Product Image

ECON® Schneckenradgetriebe Typ: 4023 Serie: AB 550N Grauguss IP65 Viereck (90°) gemäss ISO 22mm Montageflansch: F10 F12

  • ERIKS:12359244
  • Anschlussform:Viereck (90°) gemäss ISO
  • Abmessungen Einsatz:22 mm
  • Montageflansch:F10

CHF 138.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 149.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026
Product Image

ECON® Schneckenradgetriebe Typ: 4002 Serie: 232-06 Aluminium IP65 Viereck (90°) gemäss ISO 17mm Montageflansch: F07

  • ERIKS:12973305
  • Anschlussform:Viereck (90°) gemäss ISO
  • Abmessungen Einsatz:17 mm
  • Montageflansch:F07

CHF 48.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 52.00inkl. MwSt

38 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

CHF 3'944.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'264.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.03.2027

CHF 57.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 62.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.03.2027

CHF 241.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 261.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.03.2027

CHF 72.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 78.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.03.2027

CHF 80.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 87.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.03.2027

CHF 272.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 294.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.03.2027

CHF 78.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 84.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.03.2027
Product Image

ECON® Elektrischer Antrieb Typ: 7907 Modell: ELA80 Modulierend IP67 F07 17mm 230V AC

  • ERIKS:13468487
  • Modell:ELA80
  • Anschlussspannung (Angabe):230V AC
  • Montageflansch:F07

CHF 1'089.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'177.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.03.2027
Product Image

ECON® Elektrischer Antrieb Typ: 7907 Modell: ELA60 Modulierend IP67 F03/F05/F07 14mm 24V AC/DC

  • ERIKS:12684721
  • Modell:ELA60
  • Anschlussspannung (Angabe):24V AC/DC
  • Montageflansch:F03

CHF 780.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 843.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.03.2027