CHF 72.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 78.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 7902 |
Übertragung | Vierteldrehung |
Modell | ADA40 |
Wirkprinzip | Doppeltwirkend |
Norm Topflansch | ISO 5211 |
Montageflansch | F05 |
Montageflansch 2 | F07 |
Spindelform | Doppelvierkant |
Viereck Typ | Doppelvierkant |
Abmessungen Viereck | 14 mm |
Drehmoment doppeltwirkend 6 bar | 43.9 Nm |
Material Gehäuse | Aluminium |
Oberflächenschutz Gehäuse | Anodisiert |
Material Deckel | Aluminium + Epoxy |
Material Spindel | Stahl |
Material Bolzen | Edelstahl |
Umgebungstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Anschluss Topflansch | NAMUR (VDI/VDE 3845) |
Abstand Befestigungslöcher | 80x30 |
Höhe Achse | 30 mm |
Viereck Tiefe | 18 mm |
Mit mechanischem Standanzeiger | Ja |
Puck für Sensor | Ja |
Standard Anschluss Luftzufuhr | NAMUR (VDI/VDE 3845) |
Anschluss Luftzufuhr | 1/4" (8) Innengewinde (BSPP) |
Typenschlüssel Antrieb | ADA40 |
A | 189 mm |
B | 90 mm |
C | 51.5 mm |
H | 119 mm |
Gewicht | 2 kg |