CHF 48.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 52.00inkl. MwSt
38 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Serie | 232 |
Typ | 4002 |
Material Gehäuse | Aluminium |
Oberflächenschutz | Polyurethan |
Anschlussform | Viereck (90°) gemäss ISO |
Abmessungen Einsatz | 17 mm |
Norm Topflansch | ISO 5211 |
Montageflansch | F07 |
Abstand Befestigungslöcher | 80x30 |
Max. Drehmoment | 125 Nm |
Material Stellungsanzeige | PP |
Schutzart (IP) | IP65 |
Einsatzort | Innen |
Für den Unterwassereinsatz geeignet | Nein |