Eriks
ECON®

ECON® Pneumatischer Antrieb Typ: 7902 Modell: ADA130 Aluminium Doppeltwirkend Montageflansch: F05/F07 Abmessungen Viereck: 17mm

  • ERIKS:14442136
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 118.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 127.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
7902
Übertragung
Vierteldrehung
Modell
ADA130
Wirkprinzip
Doppeltwirkend
Norm Topflansch
ISO 5211
Montageflansch
F05
Montageflansch 2
F07
Spindelform
Doppelvierkant
Viereck Typ
Doppelvierkant
Abmessungen Viereck
17 mm
Drehmoment doppeltwirkend 6 bar
140.6 Nm
Material Gehäuse
Aluminium
Oberflächenschutz Gehäuse
Anodisiert
Material Deckel
Aluminium + Epoxy
Material Spindel
Stahl
Material Bolzen
Edelstahl
Umgebungstemperatur
von -20 bis 80 °C
Anschluss Topflansch
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Abstand Befestigungslöcher
80x30
Höhe Achse
30 mm
Viereck Tiefe
32 mm
Mit mechanischem Standanzeiger
Ja
Puck für Sensor
Ja
Standard Anschluss Luftzufuhr
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Anschluss Luftzufuhr
1/4" (8) Innengewinde (BSPP)
Typenschlüssel Antrieb
ADA130
A
264 mm
B
126 mm
C
71 mm
H
153 mm
Gewicht
5.1 kg