Eriks
ECON®

ECON® Pneumatischer Antrieb Typ: 7901 Modell: SR20 Aluminium Einfachwirkend, Feder schließend Montageflansch: F04 Abmessungen Viereck: 9mm

  • ERIKS:14442153
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 63.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 68.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
7901
Übertragung
Vierteldrehung
Modell
SR20
Wirkprinzip
Einfachwirkend, Feder schließend
Norm Topflansch
ISO 5211
Montageflansch
F04
Spindelform
Doppelvierkant
Viereck Typ
Doppelvierkant
Abmessungen Viereck
9 mm
Drehmoment einfachwirkend Anfang Luft 6 bar
13.2 Nm
Drehmoment einfachwirkend Ende Luft 6 bar
9.3 Nm
Drehmoment einfachwirkend Anfang Feder 6 bar
12.4 Nm
Drehmoment einfachwirkend Ende Feder 6 bar
8.4 Nm
Federn set mit 6 bar Steuerdruck
S12
Material Gehäuse
Aluminium
Oberflächenschutz Gehäuse
Anodisiert
Material Deckel
Aluminium + Epoxy
Material Spindel
Stahl
Material Bolzen
Edelstahl
Umgebungstemperatur
von -20 bis 80 °C
Anschluss Topflansch
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Abstand Befestigungslöcher
80x30
Höhe Achse
30 mm
Viereck Tiefe
14 mm
Mit mechanischem Standanzeiger
Ja
Puck für Sensor
Ja
Standard Anschluss Luftzufuhr
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Anschluss Luftzufuhr
1/4" (8) Innengewinde (BSPP)
Typenschlüssel Antrieb
SR20
A
154 mm
B
71 mm
H
70 mm
Gewicht
1.3 kg