• 34
  • 25
  • 49
  • 485
  • 308
  • 179
  • 226
  • 14
  • 46
  • 139
  • 115
  • 14
  • 11
  • 16
  • 7
  • 66
1189 Produkte angezeigt für Rückschlagarmaturen

CHF 43.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 47.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.01.2027

CHF 48.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 51.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

CHF 1'908.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'062.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

CHF 1'234.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'333.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

CHF 31.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.01.2027
Product Image

ECON® Handrad für Sturmklappe Geeignet für Typ: 1207 und 1209 DN50- DN100

  • ERIKS:14215304
  • Ausführung:Handrad
  • Geeignet für den Durchgang:DN50 - DN100
  • Material:Grauguss

CHF 29.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026

CHF 142.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 154.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027

CHF 299.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 323.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.01.2027

CHF 47.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 51.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.01.2027

CHF 28.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.01.2027

CHF 40.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

CHF 591.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 638.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.01.2027

CHF 2'850.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'080.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.05.2027

CHF 190.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 205.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026
Product Image

ECON® Rückschlagventil Typ: 95 Stahl Kegel Mit Feder PN40 Flansch DN50

  • ERIKS:14280659
  • Nennweite:DN50
  • Druckstufe Artikel:PN40
  • Einbaulänge:230 mm

CHF 165.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 178.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.04.2027

CHF 121.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 130.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.01.2027

CHF 321.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 347.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.01.2027

CHF 67.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 72.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

CHF 241.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 261.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.01.2027

CHF 179.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 193.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.01.2027

CHF 45.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 49.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

CHF 171.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 184.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

CHF 1'089.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'177.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.05.2027

CHF 149.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 161.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 4'251.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'595.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027