CHF 1'089.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'177.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 28.05.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 71 |
Norm | EN (DIN) |
Bauform | Gerade |
Material Gehäuse | Zinkarmes Bronze |
Werkstoffqualität | CC480K |
Nennweite | DN100 |
Anschluss | Flansch |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Druckstufe Flansch | PN10/16 |
Flanschbearbeitung | Glatter Flansch |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Einbaulänge | 145 mm |
Kegelform | Scharnierklappe |
Dichtung | NBR |
Material Kegel | CC333G |
Material Deckel | CC480K |
Material Deckeldichtung | NBR |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 100 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 16 |
DN | DN100 |
A | 220 mm |
L | 145 mm |
Gewicht | 12.2 kg |