CHF 31.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 34.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 505 |
Norm | EN (DIN) |
Bauform | Gerade |
Material Gehäuse | Bronze |
Werkstoffqualität | CC491K (RG5) |
Nennweite | 3/4" (20) |
Anschluss | Innengewinde (BSPP) |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Einbaulänge | 70 mm |
Kegelform | Scharnierklappe |
Kv-Wert | 7 m³/h |
Dichtung | Messing |
Material Kegel | Messing |
Material Deckel | Messing |
Material Deckeldichtung | Faserdichtung |
Material Gelenkarm | Messing |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 200 °C |
TMO - maximale Betriebstemperatur | 200 °C bij 12 bar |
PMO - maximaler Betriebsdruck | 16 bar bij 120 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 16 |
Minimaler Öffnungsdruck horizontal | ~ 0 bar |
DN | 3/4" (20) |
H | 49 mm |
L | 70 mm |
Gewicht | 0.5 kg |