CHF 48.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 51.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 3256 |
Norm | EN (DIN) |
Bauform | Freistrom |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoffqualität | ASTM A351 CF8M |
Nennweite | 3/4" (20) |
Anschluss | Innengewinde (BSPP) |
Gewindenorm | ISO 228-1 |
Druckstufe Artikel | PN40 |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Einbaulänge | 75 mm |
Kegelform | Klappe |
Mit Feder | Ja |
Dichtung | PTFE |
Material Kegel | AISI 316 |
Material Deckel | ASTM A351 CF8M |
Material Deckeldichtung | PTFE |
Material Feder | 1.4401 |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 180 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 40 |
Öffnungsdruck | 0.2 bar |
DN | 3/4" (20) |
H | 44 mm |
L | 75 mm |
Gewicht | 0.37 kg |