Produkte
Marken
Lösungen
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Rückflussverhinderer für Trink...
Rückflussverhinderer für Trinkwasser
Produkte
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Marke
HONEYWELL
3
Serie
RV280
3
Typ
1440
3
Anschluss
Dichtung
Druckstufe Artikel
Material Gehäuse
Norm
Nennweite
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
3
Produkte angezeigt für
Rückflussverhinderer für Trinkwasser
HONEYWELL Rückschlagsicherung Serie: RV280 Typ: 1440 Messing/NBR Gerade PN16 Innengewinde (BSPP) 1.1/4" (32)
ERIKS
:
11812318
Manufacturer:
RV280-11/4A
Nennweite:
1.1/4" (32)
Druckstufe Artikel:
PN16
Einbaulänge:
110 mm
Alle Varianten anzeigen
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.
Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment
HONEYWELL Rückschlagsicherung Serie: RV280 Typ: 1440 Messing/NBR Gerade PN16 Innengewinde (BSPP) 2" (50)
ERIKS
:
11812320
Manufacturer:
RV280-2A
Nennweite:
2" (50)
Druckstufe Artikel:
PN16
Einbaulänge:
150 mm
Alle Varianten anzeigen
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.
Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment
HONEYWELL Rückschlagsicherung Serie: RV280 Typ: 1440 Messing/NBR Gerade PN16 Innengewinde (BSPP) 3/4" (20)
ERIKS
:
11812316
Manufacturer:
RV280-3/4A
Nennweite:
3/4" (20)
Druckstufe Artikel:
PN16
Einbaulänge:
75 mm
Alle Varianten anzeigen
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.
Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment
Anmelden