CHF 1'234.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'333.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 109 |
Norm | EN (DIN) |
Bauform | Gerade |
Material Gehäuse | Stahl |
Werkstoffqualität | 1.0619+N |
Oberflächenschutz | Standard Farbanstrich |
Nennweite | DN150 |
Anschluss | Flansch |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Flanschbearbeitung | Dichtleiste |
Baulänge nach Norm | EN 558, Reihe 48 |
Einbaulänge | 400 mm |
Kegelform | Scharnierklappe |
Dichtung | Edelstahl |
Material Kegel | 1.0619+N |
Material Deckel | 1.0619+N |
Material Deckeldichtung | Grafit |
Material Spindel | 1.4021 |
Material Gelenkarm | 1.0619+N |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -20 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 400 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 16 |