ECON®

ECON® Rückschlagventil Typ: 1430 Bronze/Messing Scharnierklappe Gerade PN16 Innengewinde (NPT) 2" (50)

  • ERIKS:13277843
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 171.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 184.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
1430
Norm
ASME
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Bronze
Werkstoffqualität
CC491K (RG5)
Nennweite
2" (50)
Anschluss
Innengewinde (NPT)
Druckstufe Artikel
PN16
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
130 mm
Kegelform
Scharnierklappe
Dichtung
Messing
Material Kegel
Messing
Material Deckel
Messing
Material Deckeldichtung
Faserdichtung
Material Gelenkarm
Messing
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
200 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16