Eriks

Ersatzteile und manuelle Handbetätigung für Absperrklappen

  • 189
  • 23
  • 51
  • 23
  • 18
  • 30
212 Produkte angezeigt für Ersatzteile und manuelle Handbetätigung für Absperrklappen
Product Image

ECON® Schneckenradgetriebe Typ: 4002 Serie: 232-06 Aluminium IP65 Viereck (90°) gemäss ISO 17mm Montageflansch: F07

  • ERIKS:12973305
  • Anschlussform:Viereck (90°) gemäss ISO
  • Abmessungen Einsatz:17 mm
  • Montageflansch:F07

CHF 48.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 52.00inkl. MwSt

38 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

CHF 56.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 61.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment
Ersatzprodukt

CHF 15.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Product Image

ECON® Schneckenradgetriebe Typ: 4023 Serie: AB 550N Grauguss IP65 Viereck (90°) gemäss ISO 22mm Montageflansch: F10 F12

  • ERIKS:12359244
  • Anschlussform:Viereck (90°) gemäss ISO
  • Abmessungen Einsatz:22 mm
  • Montageflansch:F10

CHF 138.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 149.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

CHF 95.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 103.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

CHF 12.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.19inkl. MwSt

15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

CHF 162.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 175.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Product Image

ECON® Schneckenradgetriebe Typ: 4002 Serie: 232-05 IP65 Viereck (90°) gemäss ISO 11mm Montageflansch: F05

  • ERIKS:13416977
  • Anschlussform:Viereck (90°) gemäss ISO
  • Abmessungen Einsatz:11 mm
  • Montageflansch:F05

CHF 37.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.75inkl. MwSt

30 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

CHF 25.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

CHF 108.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 117.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Product Image

ECON® Schneckenradgetriebe Typ: 4023 Serie: AB 550N Grauguss IP65 Viereck (90°) gemäss ISO 27mm Montageflansch: F10 F12

  • ERIKS:13423871
  • Anschlussform:Viereck (90°) gemäss ISO
  • Abmessungen Einsatz:27 mm
  • Montageflansch:F10

CHF 138.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 149.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

CHF 31.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

CHF 29.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Product Image

ECON® Schneckenradgetriebe Typ: 4002 Serie: 232-06 Aluminium IP65 Viereck (90°) gemäss ISO 14mm Montageflansch: F07

  • ERIKS:12336981
  • Anschlussform:Viereck (90°) gemäss ISO
  • Abmessungen Einsatz:14 mm
  • Montageflansch:F07

CHF 48.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 52.00inkl. MwSt

30 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

ECON® Schneckenradgetriebe Typ: 4023 Serie: AB 880N Grauguss IP65 Viereck (90°) gemäss ISO 27mm Montageflansch: F16 F12

  • ERIKS:12630194
  • Anschlussform:Viereck (90°) gemäss ISO
  • Abmessungen Einsatz:27 mm
  • Montageflansch:F16

CHF 196.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 212.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Product Image

ECON® Schneckenradgetriebe Typ: 4002 Serie: 232-08 Aluminium IP65 Viereck (90°) gemäss ISO 19mm Montageflansch: F10

  • ERIKS:13416969
  • Anschlussform:Viereck (90°) gemäss ISO
  • Abmessungen Einsatz:19 mm
  • Montageflansch:F10

CHF 64.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 70.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Product Image

ECON® Schneckenradgetriebe Typ: 4002 Serie: 232-08 Aluminium IP65 Viereck (90°) gemäss ISO 22mm Montageflansch: F10

  • ERIKS:12648862
  • Anschlussform:Viereck (90°) gemäss ISO
  • Abmessungen Einsatz:22 mm
  • Montageflansch:F10

CHF 64.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 70.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Product Image

ECON® Auskleidung EPDM Geeignet für Typ/Serie: 63-64 DN100

  • ERIKS:13493053
  • Kompatibel mit DN:DN100
  • Material Manschette:EPDM
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

ECON® Schneckenradgetriebe Typ: 4023 Serie: AB 1250N Grauguss IP65 Viereck (90°) gemäss ISO 36mm Montageflansch: F14

  • ERIKS:13295700
  • Anschlussform:Viereck (90°) gemäss ISO
  • Abmessungen Einsatz:36 mm
  • Montageflansch:F14

CHF 361.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 390.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

CHF 16.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

CHF 65.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 70.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026