ECON®

ECON® Handhebel Typ: 4001A Sphäroguss Geeignet für Typ/Serie: 46-57-60-61 DN50- DN100

  • ERIKS:12158621
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 56.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 61.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
4001A
Ausführung
Handhebel
Geeignet für Typ/Serie
46-57-60-61
Kompatibel mit DN
DN50 - DN100
Material Bedienelement
Sphäroguss