Eriks
ECON®

ECON® Schneckenradgetriebe Typ: 4002 Serie: 232-08 Aluminium IP65 Viereck (90°) gemäss ISO 22mm Montageflansch: F10

  • ERIKS:12648862
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 64.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 70.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Serie
232
Typ
4002
Material Gehäuse
Aluminium
Oberflächenschutz
Polyurethan
Anschlussform
Viereck (90°) gemäss ISO
Abmessungen Einsatz
22 mm
Norm Topflansch
ISO 5211
Montageflansch
F10
Abstand Befestigungslöcher
80x30
Max. Drehmoment
900 Nm
Material Stellungsanzeige
PP
Schutzart (IP)
IP65
Einsatzort
Innen
Für den Unterwassereinsatz geeignet
Nein