Eriks
ECON®

ECON® Schneckenradgetriebe Typ: 4023 Serie: AB 880N Grauguss IP65 Viereck (90°) gemäss ISO 27mm Montageflansch: F16 F12

  • ERIKS:12630194
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 196.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 212.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Serie
AB
Typ
4023
Material Gehäuse
Grauguss
Werkstoffgüte des Gehäuses
EN-JL1040
Oberflächenschutz
Polyurethan
Anschlussform
Viereck (90°) gemäss ISO
Abmessungen Einsatz
27 mm
Norm Topflansch
ISO 5211
Montageflansch
F16
Montageflansch 2
F12
Abstand Befestigungslöcher
80x30
Max. Drehmoment
2000 Nm
Material Stellungsanzeige
PP
Material Welle
1.4305
Schutzart (IP)
IP65
Einsatzort
Innen
Für den Unterwassereinsatz geeignet
Nein