Eriks
ECON®

ECON® Schneckenradgetriebe Typ: 4002 Serie: 232-05 IP65 Viereck (90°) gemäss ISO 11mm Montageflansch: F05

  • ERIKS:13416977
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 37.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.75inkl. MwSt

30 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Serie
232
Typ
4002
Oberflächenschutz
Polyurethan
Anschlussform
Viereck (90°) gemäss ISO
Abmessungen Einsatz
11 mm
Norm Topflansch
ISO 5211
Montageflansch
F05
Abstand Befestigungslöcher
80x30
Material Stellungsanzeige
PP
Schutzart (IP)
IP65
Einsatzort
Innen