Eriks
ECON®

ECON® Handhebel Typ: 4001L Sphäroguss Geeignet für Typ/Serie: 63-64 DN80- DN100

  • ERIKS:13450418
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
4001L
Ausführung
Handhebel
Geeignet für Typ/Serie
63-64
Kompatibel mit DN
DN80 - DN100
Material Bedienelement
Sphäroguss